Siemens Industry - IPX1 upgr. MBB:top W1200 D400 - 8PQ23024BA03

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - IPX1 upgr. MBB:top W1200 D400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 1200 mm

  • hauteur - 62 mm

  • profondeur - 400 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 1200 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948168431

Réf. Sonepar

00080816843

Réf. Fournisseur

8PQ23024BA03

Réf. Commerciale

Siemens Industry

largeur:

1200 mm

hauteur:

62 mm

profondeur:

400 mm

adapté à la largeur de boîtier:

1200 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

couleur:

vert

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

5020

avec entrée de câble:

Non

embout de tôle de toit IPX1 L : 1200 mm P : 400 mm