Siemens Industry - IPX1 upgr. MBB:top W1200 D600 - 8PQ23026BA03

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1200 mm
hauteur - 62 mm
profondeur - 600 mm
adapté à la largeur de boîtier - 1200 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4042948168424
Réf. Sonepar
00080816842
Réf. Fournisseur
8PQ23026BA03
Marque
Siemens Industry
largeur:
1200 mm
hauteur:
62 mm
profondeur:
600 mm
adapté à la largeur de boîtier:
1200 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
couleur:
vert
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
5020
avec entrée de câble:
Non


