Siemens Industry - ITF S DC110V, 0,7-1,25XUS, 1INV, RESS. - 3RQ30182AN080AX0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d'actionnement - DC
avec pinces amovibles - Non
entraînement, polarité - polarisé
comportement de commutation de l'entraînement - monostable
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047621090252
Réf. Sonepar
00080055362
Réf. Fournisseur
3RQ30182AN080AX0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
avec contacts à guidage forcé:
Non
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
6.2 mm
hauteur:
93 mm
profondeur:
72.5 mm