Siemens Industry - ITF SORT., DC24V,1NO S. HL, 5A, H-0-A - 3RQ30651SM30

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 11...30 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • avec pinces amovibles - Non

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - -99999

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621000589

Réf. Sonepar

00080100058

Réf. Fournisseur

3RQ30651SM30

Marque

Siemens Industry

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal CC:

11...30 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

-99999

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

-99999

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

autre

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

6.2 mm

hauteur:

93 mm

profondeur:

75 mm

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CC:

11...30 V

!!! produit en fin de vie !!! le successeur recommandé est 3RQ4128-1AB30 coupleur de sortie optocoupleur 1 NO, transistor, DC 24 V sortie max 30 V DC, 5 A avec interrupteur H-0-A résistant aux courts-circuits bornes à vis largeur de montage