Siemens Industry - KIT 3VA12/VERTICAL/3P/H350/W800 - 8PQ60008BA41

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 350 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
matériau - métal
largeur - 800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869561370
Réf. Sonepar
00080050339
Réf. Fournisseur
8PQ60008BA41
Marque
Siemens Industry
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
350 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
matériau:
métal
largeur:
800 mm
hauteur:
350 mm
profondeur:
400 mm
couleur:
autre


