Siemens Industry - Kit montage disjoncteur 3VA10-11
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 200 mm
largeur - 600 mm
type de capot - avec échancrure
profondeur - 210 mm
avec bornes N-PE - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4001869529387
Réf. Sonepar
00080050173
Réf. Fournisseur
8GK67312KK23
Réf. Commerciale
Siemens Industry
hauteur
200 mm
largeur
600 mm
type de capot
avec échancrure
profondeur
210 mm
avec bornes N-PE
Non
avec couvercle
Oui
avec cadre/support de montage
Oui
position du compteur au point de terminaison
Non
ALPHA 630 Universel, Kit de disjoncteur 3x 3VA10-11/100A/160A 3+4 points H=200mm l=600mm, vertical montage uniquement pour raccordement isolé