Siemens Industry - Kit montage disjoncteur 3VA12 3VM12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 400 mm
largeur - 300 mm
type de capot - avec échancrure
profondeur - 210 mm
avec bornes N-PE - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4001869529349
Réf. Sonepar
00080050158
Réf. Fournisseur
8GK67214KK13
Réf. Commerciale
Siemens Industry
hauteur
400 mm
largeur
300 mm
type de capot
avec échancrure
profondeur
210 mm
avec bornes N-PE
Non
avec couvercle
Oui
avec cadre/support de montage
Oui
position du compteur au point de terminaison
Non
ALPHA 630 Universel, Kit de disjoncteur 1x 3VA12/VM12 250A 3+4 points H=400mm l=300mm, vertical montage uniquement pour raccordement isolé