Siemens Industry - LAMPE LED JAUNE 12...60V - 5TG80562


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - autre
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 12...60 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 12...60 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - jaune
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869396811
Réf. Sonepar
00080939681
Réf. Fournisseur
5TG80562
Réf. Commerciale
Siemens Industry
douille:
autre
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
12...60 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
12...60 V
source lumineuse:
LED
couleur de la source lumineuse:
jaune
transfo intégré:
Non
avec résistance série intégrée:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
avec diode intégrée:
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
12...60 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
type de raccordement du circuit auxiliaire:
autre
type de fixation:
autre