Siemens Industry - Lampe W2 x 4,6. 1,2W. 48V. - 3SB29081AE

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Lampe W2 x 4,6. 1,2W. 48V.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 1.2...1.2 W

  • Culot - W2x4,6d

  • tension de lampe - 48...48 V

  • technologie - lampe à incandescence

  • forme de la lampe - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209028760

Réf. Sonepar

00080902876

Réf. Fournisseur

3SB29081AE

Marque

Siemens Industry

puissance de la lampe:

1.2...1.2 W

Culot:

W2x4,6d

tension de lampe:

48...48 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

autre

couleur:

autre

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Oui

Lampe à incandescence, transparent, Tension assignée 48V CA/CC, 1,0 W, embase Wedge W2 X 4,6 d,