Siemens Industry - Lecteur RF1070R USB/RS232 - 6GT28316BA50


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence - 13.56...13.56 MHz
protocole radio - ISO 15693
portée de transmission max. - 30 mm
taux de transmission max., lecture - 106000 kBit/s
taux de transmission max., écriture - 106000 kBit/s
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC RF200
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4034106025984
Réf. Sonepar
00080602598
Réf. Fournisseur
6GT28316BA50
Réf. Commerciale
Siemens Industry
fréquence:
13.56...13.56 MHz
protocole radio:
ISO 15693
portée de transmission max.:
30 mm
taux de transmission max., lecture:
106000 kBit/s
taux de transmission max., écriture:
106000 kBit/s
raccordement pour antenne externe:
Non
type de tension d'entrée:
DC
finition du raccordement électrique:
fiche
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur:
90 mm
hauteur:
62 mm
profondeur:
23.5 mm
indice de protection (IP):
autre