Siemens Industry - MANIPULATEUR, 2 POSITIONS - 3SU10507AB880AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur du joystick - 71.3 mm

  • nombre de directions d'actionnement - 2

  • nombre de positions de commutation - 2

  • avec retour automatique à la position 0 - Non

  • fixation centrale, diamètre du trou - 22.3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209954137

Réf. Sonepar

00080092999

Réf. Fournisseur

3SU10507AB880AA0

Marque

Siemens Industry

longueur du joystick:

71.3 mm

nombre de directions d'actionnement:

2

nombre de positions de commutation:

2

avec retour automatique à la position 0:

Non

fixation centrale, diamètre du trou:

22.3 mm

nombre de contacts à fermeture par direction d'actionnement:

0

nombre de contacts à ouverture par direction d'actionnement:

0

nombre de contacts-inverseurs par direction:

0

verrouillage en position 0:

Non

générateur de code:

Non

signal de sortie analogique configurable:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

autre

couleur de bague frontale:

chrome

indice de protection (IP):

IP65/IP67

Degré de protection (NEMA):

13

Manipulateur, 22 mm, rond, métal brillant, noir, 2 positions de commutation, vertical à accrochage, sans verrouillage mécanique