Siemens Industry - MCCB_IEC_FS100_100A_3P_55KA_ETU5_LSI - 3VA20105JP320AH0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles - 3
courant permanent nominal (Iu) - 100 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 55 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 40...100 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4042949321477
Réf. Sonepar
00080047873
Réf. Fournisseur
3VA20105JP320AH0
Marque
Siemens Industry
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles:
3
courant permanent nominal (Iu):
100 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:
55 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
40...100 A
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
150...1200 A
position du raccordement de circuit principal:
frontal
finition de l'élément d'actionnement:
levier
indice de protection (IP):
IP40


