Siemens Industry - MCCB_IEC_FS100_20A_3P_25KA_TM_ FTFM - 3VA10203ED360CF0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4042949333777
Réf. Sonepar
00080055204
Réf. Fournisseur
3VA10203ED360CF0
Marque
Siemens Industry
disjoncteur 3VA1 IEC Frame 100 classe de pouvoir de coupure N Icu=25 kA à 415 V 3 pôles, protection de l'installation TM210, FTFM, In=20A protection contre les surcharges Ir=20A à réglage fixe protection contre les courts-circuits Ii=16 x I