Siemens Industry - MCCB_IEC_FS100_63A_4P_85KA_ETU3_LSI - 3VA20636HN420AF0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4042949332343
Réf. Sonepar
00080051300
Réf. Fournisseur
3VA20636HN420AF0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
disjoncteur 3VA2 IEC Frame 100 classe de pouvoir de coupure H Icu=85 kA à 415 V 4 pôles, protection de l'installation ETU350, LSI, In=63A protection contre les surcharges Ir=25A...63A protection contre les courts-circuits Isd=1,5...10 x Ir,