Siemens Industry - MCCB_IEC_FS1000_800A_3P_55KA_TM_ ATAM - 3VA15805EF320KE0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4042949332022
Réf. Sonepar
00080933202
Réf. Fournisseur
3VA15805EF320KE0
Marque
Siemens Industry
disjoncteur 3VA1 IEC Frame 1000 classe de pouvoir de coupure M Icu=55 kA à 415 V 3 pôles, protection de l'installation TM240, ATAM, In=800 A protection contre les surcharges Ir=560 A...800 A protection contre les courts-circuits Ii=5...10 x