Siemens Industry - MCCB_IEC_FS1000_800A_4P_55KA_ETU8_LSIG - 3VA25805KQ420AH0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4042949335290
Réf. Sonepar
00080057178
Réf. Fournisseur
3VA25805KQ420AH0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
disjoncteur 3VA2 IEC Frame 1000 classe de pouvoir de coupure M Icu=55 kA à 415 V 4 pôles, protection de l'installation ETU860, LSIG, In=800 A protection contre les surcharges Ir=320 A...800 A protection contre les courts-circuits Isd=0,6 à