Siemens Industry - MCCB_IEC_FS1250_1250A_3p_55kA_ETU3_LI - 3VA26125HL320HD0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4042949337003
Réf. Sonepar
00080130662
Réf. Fournisseur
3VA26125HL320HD0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
disjoncteur 3VA2 IEC Frame 1250 classe de pouvoir de coupure M Icu=55 kA à 415 V 3 pôles, protection de l'installation ETU320, LI, In=1250 A protection contre les surcharges Ir=500 A...1250 A protection contre les courts-circuits Ii=1,5...