Siemens Industry - MCCB_IEC_FS160_100A_4P_36KA_TM_ FTFM - 3VA11104ED460AB0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4042949331766
Réf. Sonepar
00080009023
Réf. Fournisseur
3VA11104ED460AB0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
disjoncteur 3VA1 IEC Frame 160 classe de pouvoir de coupure S Icu=36 kA à 415 V 4 pôles, protection de l'installation TM210, FTFM, In=100 A protection contre les surcharges Ir=100A à réglage fixe protection contre les courts-circuits Ii=10