Siemens Industry - MCCB_IEC_FS160_63A_3P_25KA_TM_ FTFM - 3VA11633ED320DH0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4042949334859
Réf. Sonepar
00080057151
Réf. Fournisseur
3VA11633ED320DH0
Marque
Siemens Industry
disjoncteur 3VA1 IEC Frame 160 classe de pouvoir de coupure N Icu=25 kA à 415 V 3 pôles, protection de l'installation TM210, FTFM, In=63A protection contre les surcharges Ir=63A à réglage fixe protection contre les courts-circuits Ii=10 x I