Siemens Industry - MCCB_IEC_FS160_63A_3P_36KA_TM_ FTFM - 3VA11634ED360KF0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4042949334545
Réf. Sonepar
00080055881
Réf. Fournisseur
3VA11634ED360KF0
Marque
Siemens Industry
disjoncteur 3VA1 IEC Frame 160 classe de pouvoir de coupure S Icu=36 kA à 415 V 3 pôles, protection de l'installation TM210, FTFM, In=63A protection contre les surcharges Ir=63A à réglage fixe protection contre les courts-circuits Ii=10 x I