Siemens Industry - MCCB_IEC_FS160_80A_3P_25KA_TM_ FTFM - 3VA11803ED360AC0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - MCCB_IEC_FS160_80A_3P_25KA_TM_ FTFM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • nombre de pôles - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 160 A

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 160...160 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4042949321545

Réf. Sonepar

00080047785

Réf. Fournisseur

3VA11803ED360AC0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

nombre de pôles:

3

courant permanent nominal (Iu):

160 A

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:

70 kA

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

160...160 A

type de raccordement du circuit principal:

borne en cadre

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

1600...1600 A

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

position du raccordement de circuit principal:

frontal

finition de l'élément d'actionnement:

levier

indice de protection (IP):

IP40

disjoncteur 3VA1 IEC Frame 160 classe de pouvoir de coupure N Icu=25 kA à 415 V 3 pôles, protection de l'installation TM210, FTFM, In=80A protection contre les surcharges Ir=80A à réglage fixe protection contre les courts-circuits Ii=10 x I