Siemens Industry - MCCB_IEC_FS160_80A_3P_70KA_TM_ AM - 3VA11806MH320DC0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4042949330844
Réf. Sonepar
00080008545
Réf. Fournisseur
3VA11806MH320DC0
Marque
Siemens Industry
disjoncteur 3VA1 IEC Frame 160 classe de pouvoir de coupure H Icu=70 kA à 415 V 3 pôles, protection de départs-moteurs TM120M, AM, In=80A sans protection contre les surcharges protection contre les courts-circuits Ii=7...16 x In plage de ra