Siemens Industry - MCCB_IEC_FS250_160A_3P_36KA_TM_ ATAM - 3VA12164EF320HG0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - MCCB_IEC_FS250_160A_3P_36KA_TM_ ATAM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • nombre de pôles - 4

  • courant permanent nominal (Iu) - 160 A

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 112...160 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4042949321521

Réf. Sonepar

00080047787

Réf. Fournisseur

3VA12164EF320HG0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

nombre de pôles:

4

courant permanent nominal (Iu):

160 A

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:

55 kA

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

112...160 A

type de raccordement du circuit principal:

borne en cadre

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

800...1600 A

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

position du raccordement de circuit principal:

frontal

finition de l'élément d'actionnement:

levier

indice de protection (IP):

IP40

disjoncteur 3VA1 IEC Frame 250 classe de pouvoir de coupure S Icu=36 kA à 415 V 3 pôles, protection de l'installation TM240, ATAM, In=160 A protection contre les surcharges Ir=112 A...160 A protection contre les courts-circuits Ii=5...10 x