Siemens Industry - MCCB_IEC_FS250_250A_3P_70KA_TM_ ATAM - 3VA12256EF320BE0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - MCCB_IEC_FS250_250A_3P_70KA_TM_ ATAM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • nombre de pôles - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 200 A

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 140...200 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4042949321460

Réf. Sonepar

00080047872

Réf. Fournisseur

3VA12256EF320BE0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

nombre de pôles:

3

courant permanent nominal (Iu):

200 A

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:

55 kA

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

140...200 A

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

1000...2000 A

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Oui

position du raccordement de circuit principal:

frontal

finition de l'élément d'actionnement:

levier

indice de protection (IP):

IP40

disjoncteur 3VA1 IEC Frame 250 classe de pouvoir de coupure H Icu=70 kA à 415 V 3 pôles, protection de l'installation TM240, ATAM, In=250 A protection contre les surcharges Ir=175 A...250 A protection contre les courts-circuits Ii=5...10 x