Siemens Industry - MCCB_IEC_FS400_250A_3P_55KA_TM_ AM - 3VA13255MH320AH0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4042949333043
Réf. Sonepar
00080055141
Réf. Fournisseur
3VA13255MH320AH0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
disjoncteur 3VA1 IEC Frame 400 classe de pouvoir de coupure M Icu=55 kA à 415 V 3 pôles, protection de départs-moteurs TM120M, AM, In=250 A sans protection contre les surcharges protection contre les courts-circuits Ii=8...16 x In plage de