Siemens Industry - MCCB_IEC_FS400_400A_3P_70KA_TM_ ATAM - 3VA13406EF320CH0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4042949332787
Réf. Sonepar
00080054406
Réf. Fournisseur
3VA13406EF320CH0
Marque
Siemens Industry
disjoncteur 3VA1 IEC Frame 400 classe de pouvoir de coupure H Icu=70 kA à 415 V 3 pôles, protection de l'installation TM240, ATAM, In=400 A protection contre les surcharges Ir=280 A...400 A protection contre les courts-circuits Ii=5...10 x