fin de vie

Siemens Industry - MCCB_IEC_FS400_400A_4P_55KA_TM_ ATAM - 3VA13405EF420AC0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - MCCB_IEC_FS400_400A_4P_55KA_TM_ ATAM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SENTRON 3VA

EAN

4042949337164

Réf. Sonepar

00080131231

Réf. Fournisseur

3VA13405EF420AC0

Marque

Siemens Industry

disjoncteur 3VA1 IEC Frame 400 classe de pouvoir de coupure M Icu=55 kA à 415 V 4 pôles, protection de l'installation TM240, ATAM, In=400 A protection contre les surcharges Ir=280 A...400 A protection contre les courts-circuits Ii=5...10 x