Siemens Industry - MCCB_IEC_FS400_400A_4P_85KA_ETU5_LSI - 3VA23406JP420BC0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - MCCB_IEC_FS400_400A_4P_85KA_ETU5_LSI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • adapté à un montage de profilés chapeaux - Oui

  • montage de profilés chapeaux en option - Oui

  • appareil complet avec unité de protection - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4042949329602

Réf. Sonepar

00080006630

Réf. Fournisseur

3VA23406JP420BC0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

montage de profilés chapeaux en option:

Oui

appareil complet avec unité de protection:

Oui

disjoncteur 3VA2 IEC Frame 400 classe de pouvoir de coupure H Icu=85kA à 415V 4 pôles, protection de l'installation ETU550, LSI, In=400 A protection contre les surcharges Ir=160 A...400 A protection contre les courts-circuits Isd=0,6 à 10x