Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - MCCB_IEC_FS630_400A_3P_110KA_ETU8_LSIG - 3VA24407MQ320KK0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - MCCB_IEC_FS630_400A_3P_110KA_ETU8_LSIG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • nombre de pôles - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 400 A

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 110 kA

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 160...400 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042949321422

Réf. Sonepar

00080048592

Réf. Fournisseur

3VA24407MQ320KK0

Marque

Siemens Industry

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

nombre de pôles:

3

courant permanent nominal (Iu):

400 A

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:

110 kA

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

160...400 A

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

1200...6000 A

position du raccordement de circuit principal:

frontal

finition de l'élément d'actionnement:

levier

indice de protection (IP):

IP40

disjoncteur 3VA2 IEC Frame 630 classe de pouvoir de coupure C Icu=110 kA à 415 V 3 pôles, protection de moteurs ETU860M, LSIG, In=400 A protection contre les surcharges Ir=160 A...400 A protection contre les courts-circuits Isd=1,2...15 x I