Siemens Industry - MCCB_IEC_FS630_500A_3P_70KA_TM_ AM - 3VA14506MH320DE0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4042949337058
Réf. Sonepar
00080130667
Réf. Fournisseur
3VA14506MH320DE0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
disjoncteur 3VA1 IEC Frame 630 classe de pouvoir de coupure H Icu=70 kA à 415 V 3 pôles, protection de départs-moteurs TM120M, AM, In=500 A sans protection contre les surcharges protection contre les courts-circuits Ii=5...10 x In plages de