Siemens Industry - MCCB_IEC_FS630_630A_3P_110KA_ETU5_LSI - 3VA24637JP320KH0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON 3VA
EAN
4042949335559
Réf. Sonepar
00080057592
Réf. Fournisseur
3VA24637JP320KH0
Marque
Siemens Industry
disjoncteur 3VA2 IEC Frame 630 classe de pouvoir de coupure C Icu=110 kA à 415 V 3 pôles, protection de l'installation ETU550, LSI, In=630 A protection contre les surcharges Ir=250 A...630 A protection contre les courts-circuits Isd=0,6..9x