fin de vie

Siemens Industry - MCCB_UL_F250_70A_3P_35KA_TM_ FTFM - 3VA52305ED360AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - MCCB_UL_F250_70A_3P_35KA_TM_ FTFM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles - Non

  • adapté à un montage de profilés chapeaux - Non

  • montage de profilés chapeaux en option - Non

  • appareil complet avec unité de protection - Oui

  • commande motorisée en option - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SENTRON 3VA

EAN

4047624198399

Réf. Sonepar

00080419839

Réf. Fournisseur

3VA52305ED360AA0

Marque

Siemens Industry

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

montage de profilés chapeaux en option:

Non

appareil complet avec unité de protection:

Oui

commande motorisée en option:

Oui

disjoncteur 3VA5 UL Frame 250 classe de pouvoir de coupure M 35 kA à 480 V 3 pôles, protection de l'installation TM210, FTFM, In=30 A protection contre les surcharges Ir=30 A à réglage fixe protection contre les courts-circuits Ii=11,67 x