fin de vie

Siemens Industry - MCCB_UL_FS150_150A_3P_65KA_ETU3_LI - 3VA61156HL310BB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - MCCB_UL_FS150_150A_3P_65KA_ETU3_LI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • nombre de pôles - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 150 A

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 85 kA

  • type de raccordement du circuit principal - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SENTRON 3VA

EAN

4042949326649

Réf. Sonepar

00080102352

Réf. Fournisseur

3VA61156HL310BB0

Marque

Siemens Industry

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

nombre de pôles:

3

courant permanent nominal (Iu):

150 A

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:

85 kA

type de raccordement du circuit principal:

autre

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Oui

position du raccordement de circuit principal:

autre

finition de l'élément d'actionnement:

levier

indice de protection (IP):

IP40

disjoncteur 3VA6 UL Frame 150 classe de pouvoir de coupure H 65kA à 480V 3 pôles, protection de l'installation ETU320, LI, In=150 A protection contre les surcharges Ir=60 A...150 A protection contre les courts-circuits Ii=1,5...10 x In sans