fin de vie

Siemens Industry - MCCB_UL_FS150_150A_3P_ETU3_ AM - 3VA62151MS310AC0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - MCCB_UL_FS150_150A_3P_ETU3_ AM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • nombre de pôles - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 150 A

  • type de raccordement du circuit principal - autre

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 450...2250 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SENTRON 3VA

EAN

4042949324652

Réf. Sonepar

00080093262

Réf. Fournisseur

3VA62151MS310AC0

Marque

Siemens Industry

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

nombre de pôles:

3

courant permanent nominal (Iu):

150 A

type de raccordement du circuit principal:

autre

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

450...2250 A

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

position du raccordement de circuit principal:

autre

finition de l'élément d'actionnement:

levier

indice de protection (IP):

IP40

Disjoncteur 3VA6 UL cadre 150 3 pôles, protection des départs-moteurs ETU310M, I, In=150A sans protection contre les surcharges protection contre les courts-circuits Ii=3...15 x In sans raccordement