Siemens Industry - MCCB_UL_FS150_40A_3P_35KA_ETU5_LSIG - 3VA61405JQ310AC0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON 3VA
EAN
4042949335030
Réf. Sonepar
00080057163
Réf. Fournisseur
3VA61405JQ310AC0
Marque
Siemens Industry
disjoncteur 3VA6 UL Frame 150 classe de pouvoir de coupure M 35kA à 480V 3 pôles, protection de l'installation ETU560, LSIG, In=40 A protection contre les surcharges Ir=16 A...40 A protection contre les courts-circuits Isd=0,6 à 10x In, Ii=