fin de vie

Siemens Industry - MCCB_UL_FS150_70A_3P_ETU3_ AM - 3VA61701MS310HE0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - MCCB_UL_FS150_70A_3P_ETU3_ AM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SENTRON 3VA

EAN

4042949335139

Réf. Sonepar

00080057173

Réf. Fournisseur

3VA61701MS310HE0

Marque

Siemens Industry

disjoncteur 3VA6 UL Frame 150 3 pôles, protection des départs-moteurs ETU310M, I, In=70A sans protection contre les surcharges protection contre les courts-circuits Ii=3...15 x In sans raccordement déclencheur voltmétrique à gauche 24V AC 5