Siemens Industry - MCCB_UL_FS150_80A_3P_ETU3_ AM - 3VA61801MS310CC0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON 3VA
EAN
4042949337126
Réf. Sonepar
00080131020
Réf. Fournisseur
3VA61801MS310CC0
Marque
Siemens Industry
disjoncteur 3VA6 UL Frame 150 3 pôles, protection de départs-moteurs ETU310M, I, In=80A sans protection contre les surcharges protection contre les courts-circuits Ii=3...15 x In sans raccordement déclencheur à minimum de tension 120-127V C