Siemens Industry - MCCB_UL_FS250_100A_3P_65KA_ETU8_LIG - 3VA62106KM312DG0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles - 3
courant permanent nominal (Iu) - 100 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 85 kA
type de raccordement du circuit principal - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON 3VA
EAN
4042949324874
Réf. Sonepar
00080093261
Réf. Fournisseur
3VA62106KM312DG0
Marque
Siemens Industry
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles:
3
courant permanent nominal (Iu):
100 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:
85 kA
type de raccordement du circuit principal:
autre
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Oui
position du raccordement de circuit principal:
autre
finition de l'élément d'actionnement:
levier
indice de protection (IP):
IP40


