Siemens Industry - MCCB_UL_FS250_100A_4P_35KA_TM_ FTFM - 3VA52105ED410HG0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON 3VA
EAN
4042949336136
Réf. Sonepar
00080058221
Réf. Fournisseur
3VA52105ED410HG0
Marque
Siemens Industry
disjoncteur 3VA5 UL Frame 250 classe de pouvoir de coupure M 35kA à 480 V 4 pôles, protection de l'installation TM210, FTFM, In=100 A protection contre les surcharges Ir=100 A à réglage fixe protection contre les courts-circuits Ii=10 x In