Siemens Industry - MCCB_UL_FS250_250A_3P_35KA_ETU3_LI - 3VA62255HL310BA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON 3VA
EAN
4042949328902
Réf. Sonepar
00080932890
Réf. Fournisseur
3VA62255HL310BA0
Marque
Siemens Industry
disjoncteur 3VA6 UL Frame 250 classe de pouvoir de coupure M 35kA à 480V 3 pôles, protection de l'installation ETU320, LI, In=250 A protection contre les surcharges Ir=100 A...250 A protection contre les courts-circuits Ii=1,5...10 x In san