fin de vie

Siemens Industry - MCCB_UL_FS250_250A_3P_65KA_ETU3_LI - 3VA62256HL310AB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - MCCB_UL_FS250_250A_3P_65KA_ETU3_LI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SENTRON 3VA

EAN

4042949329756

Réf. Sonepar

00080007300

Réf. Fournisseur

3VA62256HL310AB0

Marque

Siemens Industry

disjoncteur 3VA6 UL Frame 250 classe de pouvoir de coupure H 65kA à 480V 3 pôles, protection de l'installation ETU320, LI, In=250 A protection contre les surcharges Ir=100 A...250 A protection contre les courts-circuits Ii=1,5...10 x In san