Siemens Industry - MCCB_UL_FS400_400A_3P_ETU3_ AM - 3VA64401MS310LD0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles - 3
courant permanent nominal (Iu) - 400 A
type de raccordement du circuit principal - autre
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 1200...5200 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON 3VA
EAN
4042949325109
Réf. Sonepar
00080093267
Réf. Fournisseur
3VA64401MS310LD0
Marque
Siemens Industry
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles:
3
courant permanent nominal (Iu):
400 A
type de raccordement du circuit principal:
autre
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
1200...5200 A
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Oui
position du raccordement de circuit principal:
autre
finition de l'élément d'actionnement:
levier
indice de protection (IP):
IP40


