fin de vie

Siemens Industry - MCCB_UL_FS400_400A_3P_ETU3_ AM - 3VA64401MS310AB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - MCCB_UL_FS400_400A_3P_ETU3_ AM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • nombre de pôles - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 400 A

  • type de raccordement du circuit principal - autre

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 1200...5200 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SENTRON 3VA

EAN

4042949328063

Réf. Sonepar

00080932806

Réf. Fournisseur

3VA64401MS310AB0

Marque

Siemens Industry

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

nombre de pôles:

3

courant permanent nominal (Iu):

400 A

type de raccordement du circuit principal:

autre

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

1200...5200 A

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

position du raccordement de circuit principal:

autre

finition de l'élément d'actionnement:

levier

indice de protection (IP):

IP40

Disjoncteur 3VA6 UL Frame 400 3 pôles, protection de départs moteur ETU310M, I, In=400A sans protection contre les surcharges protection contre les courts-circuits Ii=3...13 x In sans raccordement Disjoncteur 3VA6 UL Frame 400 3 pôles, prot