fin de vie

Siemens Industry - MCCB_UL_FS400_400A_4P_100KA_ETU5_LSI - 3VA63407JP410JD0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - MCCB_UL_FS400_400A_4P_100KA_ETU5_LSI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SENTRON 3VA

EAN

4042949334972

Réf. Sonepar

00080057158

Réf. Fournisseur

3VA63407JP410JD0

Marque

Siemens Industry

disjoncteur 3VA6 UL Frame 400 classe de pouvoir de coupure C 100kA à 480V 4 pôles, protection de l'installation ETU550, LSI, In=400 A protection contre les surcharges Ir=160 A...400 A protection contre les courts-circuits Isd=0,6 à 10x In,