fin de vie

Siemens Industry - MCCB_UL_FS600_400A_3P_35KA_ETU3_LI - 3VA64405HL310BA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - MCCB_UL_FS600_400A_3P_35KA_ETU3_LI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SENTRON 3VA

EAN

4042949329664

Réf. Sonepar

00080932966

Réf. Fournisseur

3VA64405HL310BA0

Marque

Siemens Industry

disjoncteur 3VA6 UL Frame 600 classe de pouvoir de coupure M 35kA à 480V 3 pôles, protection de l'installation ETU320, LI, In=400 A protection contre les surcharges Ir=160 A...400 A protection contre les courts-circuits Ii=1,5...12 x In san