fin de vie

Siemens Industry - MCCB_UL_FS600_600A_3P_35KA_TM_ ATAM - 3VA54605EF310AF0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - MCCB_UL_FS600_600A_3P_35KA_TM_ ATAM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SENTRON 3VA

EAN

4042949337157

Réf. Sonepar

00080131230

Réf. Fournisseur

3VA54605EF310AF0

Marque

Siemens Industry

disjoncteur 3VA5 UL Frame 600 classe de pouvoir de coupure M 35kA à 480 V 3 pôles, protection de l'installation TM240, ATAM, In=600 A protection contre les surcharges Ir=480 A...600 A protection contre les courts-circuits Ii=4...8 x In san