fin de vie

Siemens Industry - MCCB_UL_FS600_600A_3P_65KA_ETU3_LI - 3VA64606HL310JF0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - MCCB_UL_FS600_600A_3P_65KA_ETU3_LI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SENTRON 3VA

EAN

4042949336105

Réf. Sonepar

00080058218

Réf. Fournisseur

3VA64606HL310JF0

Marque

Siemens Industry

disjoncteur 3VA6 UL Frame 600 classe de pouvoir de coupure H 65kA à 480V 3 pôles, protection de l'installation ETU320, LI, In=600 A protection contre les surcharges Ir=240 A...600 A protection contre les courts-circuits Ii=1,5...9 x In sans