Siemens Industry - MCS_UL_FS400_400A_3P_100kA - 3VA63401BB310AB0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON 3VA
EAN
4042949329350
Réf. Sonepar
00080002940
Réf. Fournisseur
3VA63401BB310AB0
Marque
Siemens Industry
Interrupteur boîtier moulé 3VA6 UL Cadre 400 pouvoir de coupure max. de court-circuit 100kA à 480V 3 pôles, Protection des installations MCS110, In=400A sans protection contre les surcharges Auto-protection Ii=14 x In sans raccordement Inte