Siemens Industry - MCU-PLASTIC HOUS-MDOL-0,8A - 3RK43243BR510BC0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de starter moteur - démarreur direct
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0.18 kW
classe de déclenchement - CLASS 10
avec déclencheur de court-circuit - Oui
tension d'alimentation de courant nominal CC - 20.4...26.4 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIRIUS MCU
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4011209909298
Réf. Sonepar
00080052030
Réf. Fournisseur
3RK43243BR510BC0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
type de starter moteur:
démarreur direct
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0.18 kW
classe de déclenchement:
CLASS 10
avec déclencheur de court-circuit:
Oui
tension d'alimentation de courant nominal CC:
20.4...26.4 V
type de tension d'actionnement:
DC
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée:
0.12 kW
courant de fonctionnement nominal Ie:
0.8 A
courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V:
0.8 A
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
0.55...0.8 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 480 Y/277 V:
150000 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 230 V:
150000 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 400 V:
150000 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
température ambiante, limite supérieure sans restriction:
40 °C
protection contre les surcharges compensée en température:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Non
avec transformateur:
Non
nombre de postes de commande:
4
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
nombre de voyants lumineux:
10
réinitialisation externe possible:
Non
avec fusible:
Non
indice de protection (IP):
IP55
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Oui
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
largeur:
182 mm
hauteur:
220 mm
profondeur:
145 mm