Siemens Industry - MCU-PLASTIC HOUS-REV-0,8A - 3RK43243BR511BC0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - MCU-PLASTIC HOUS-REV-0,8A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de starter moteur - démarreur-inverseur

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0.18 kW

  • classe de déclenchement - CLASS 10

  • avec déclencheur de court-circuit - Oui

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 20.4...26.4 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4011209909854

Réf. Sonepar

00080052031

Réf. Fournisseur

3RK43243BR511BC0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

type de starter moteur:

démarreur-inverseur

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0.18 kW

classe de déclenchement:

CLASS 10

avec déclencheur de court-circuit:

Oui

tension d'alimentation de courant nominal CC:

20.4...26.4 V

type de tension d'actionnement:

DC

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée:

0.12 kW

courant de fonctionnement nominal Ie:

0.8 A

courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V:

0.8 A

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

0.55...0.8 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 480 Y/277 V:

150000 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 230 V:

150000 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 400 V:

150000 A

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

température ambiante, limite supérieure sans restriction:

40 °C

protection contre les surcharges compensée en température:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Non

avec transformateur:

Non

nombre de postes de commande:

4

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

nombre de voyants lumineux:

10

réinitialisation externe possible:

Non

avec fusible:

Non

indice de protection (IP):

IP55

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Oui

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

largeur:

182 mm

hauteur:

220 mm

profondeur:

145 mm

Départ-moteur SIRIUS MCU indice de protection du boîtier IP54 matière plastique communication AS-Interface commutation électromécanique protection contre les courts-circuits avec disjoncteur démarreur-inverseur frein sans Classe de puissanc